Ključ CROW-RING SW.34 mm kvadratni pogon 1/2 ″ L.64,2 mm

Št. art.: 03190034
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03190034
EAN/GTIN 4018754141166
Številka proizvajalca 03190034
L-število L60010 2273

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 24 mm
  • Dolžina [mm): 64,2 mm
  • S: 33,5 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • W: 27 mm
  • Teža: 146 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 34 mm
  • Širina mm (b): 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico