12,5 mm (1/2″) Vijačni nastavek št. 2054X Gr.M8 L.120 mm

Št. art.: 03161208
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03161208
EAN/GTIN 4018754007097
Številka proizvajalca 03161208
L-število L60010 4106

Opis

Opis:

  • Za notranje vijake z več prestavami (XZN®)
  • DIN 2324
  • Posebne dolžine
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M8
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Dolžina [mm): 110 mm
  • Št.: 2054X
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 104 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico