12,5 mm (1/2″) Vstavek INHEX SW.6 mm L.70 mm

Št. art.: 03150706
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03150706
EAN/GTIN 4018754006892
Številka proizvajalca 03150706
L-število L60010 6200

Opis

Opis:

  • Za vijake z glavo vtičnice
  • Posebne dolžine
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 70 mm
  • L2: 32 mm
  • Št.: 1054/6
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 6 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 72 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico