12,5 mm (1/2″) Vijačni nastavek TORX T45 L.120 mm

Št. art.: 03131245
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03131245
EAN/GTIN 4018754006816
Številka proizvajalca 03131245
L-število L60010 1884

Opis

Opis:

  • Za notranje vijake TORX®
  • izredno dolgo
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Dolžina [mm): 120 mm
  • Izhodni profil: TORX®
  • Velikost Izhodni profil: T45
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 100 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico