12,5 mm (1/2″) Vijačni nastavek TORX T70 L.107 mm

Št. art.: 03131070
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03131070
EAN/GTIN 4018754006786
Številka proizvajalca 03131070
L-število L60010 1158

Opis

Opis:

  • Za notranje vijake TORX®
  • izredno dolgo
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • d: 23,7 mm
  • L1: 107 mm
  • L2: 67 mm
  • Dolžina [mm): 107 mm
  • Izhodni profil: TORX®
  • Velikost Izhodni profil: T70
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 201 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico