12,5 mm (1/2″) Vijačni nastavek TORX T55 L.58 mm

Št. art.: 03110055
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03110055
EAN/GTIN 4018754102051
Številka proizvajalca 03110055
L-število L60010 6079

Opis

Opis:

  • Za notranje vijake TORX®
  • Z luknjo v konici pogona (TORX® ODPOREN PROTI NEDOVOLJENIM POSEGOM)
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • d: 23,7 mm
  • L1: 58 mm
  • L2: 18 mm
  • Dolžina [mm): 58 mm
  • Izhodni profil: TORX®
  • Velikost Izhodni profil: T55
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 111 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico