12,5 mm (1/2″) Velikost vijačnega bita M7 L.60 mm

Št. art.: 03090007
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03090007
EAN/GTIN 4018754108596
Številka proizvajalca 03090007
L-število L60010 891

Opis

Opis:

  • Za vijake notranjega klinastega profila (Ribe-CV®)
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M7
  • L1: 60 mm
  • L2: 22 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 70 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico