Ročaj in kompas iz nerjavečega jekla mm-razmik 200 mm

Št. art.: 0308303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0308303
    EAN/GTIN 4029713205553
    Številka proizvajalca 0308303
    L-število L40510 634

    Opis

    Izvedba:

    • notranji in zunanji merilni križec
    • Nerjavno jeklo
    • Satenasto kromirana lestvica
    • Z zakovičenim tečajem
    • mm gradacija za notranje in zunanje meritve

    Opis:

    Prijemalo in prijemalo sta izdelana iz posebnega jekla. Notranji in zunanji pisalo z zakovičenim tečajem. Kromirana, odporna proti rji, matirana lestvica. Z mm razdelitvijo za notranje in zunanje merjenje. Pakiranje: kartonska škatla

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Merilno območje (mm): 0 - 200
    • Dolžina: 310 mm

    Standard:

    Factory standard

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico