Ročaj in kompas iz nerjavečega jekla mm razdelitev 120 mm

Št. art.: 0308201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0308201
EAN/GTIN 4029713205539
Številka proizvajalca 0308201
L-število L40510 489

Opis

Izvedba:

  • notranji in zunanji merilni križec
  • Nerjavno jeklo
  • Satenasto kromirana lestvica
  • Z zakovičenim tečajem
  • mm gradacija za notranje in zunanje meritve

Opis:

Ročaj in kompas R. mm gradacija 120mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Merilno območje (mm): 0 - 120
  • Dolžina: 190 mm

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico