12,5 mm (1/2″) Ključavnica SW.10 mm L.70 mm

Št. art.: 03040010
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03040010
EAN/GTIN 4018754006151
Številka proizvajalca 03040010
L-število L60010 397

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • d1: 14,7 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 9 mm
  • Dolžina [mm): 70 mm
  • Izhodni profil: Šestkotni pogon AS-drive
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • t2: 20 mm
  • Teža: 136 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico