12,5 mm (1/2″) vtičnica z vijačnim pogonom Vijak SW.9/16 ″ L.38 mm

Št. art.: 03012034
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03012034
EAN/GTIN 4018754187720
Številka proizvajalca 03012034
L-število L60010 4620

Opis

Opis:

  • Za zunanje vijake pogona utorov
  • MS-33787
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, brušeno

Lastnosti:

  • d1: 22 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Dolžina [mm): 38 mm
  • Izhodni profil: Drsni pogon
  • Velikost Izhodni profil: 18
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • t1: 12 mm
  • t2: 20 mm
  • Teža: 71 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 9/16 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico