12,5 mm (1/2″) vtičnica z vijačnim pogonom Vijak SW.3/8 ″ L.38 mm

Št. art.: 03012024
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03012024
EAN/GTIN 4018754187713
Številka proizvajalca 03012024
L-število L60010 4645

Opis

Opis:

  • Za zunanje vijake pogona utorov
  • MS-33787
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, brušeno

Lastnosti:

  • d1: 15,5 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Dolžina [mm): 38 mm
  • Izhodni profil: Drsni pogon
  • Velikost Izhodni profil: 12
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • t1: 9,5 mm
  • t2: 22 mm
  • Teža: 55 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/8 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico