Pribor HILTI CONNECTOR

Št. art.: 03.6157C
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
Številka izdelka 03.6157C
EAN/GTIN 5708997361573
Številka proizvajalca 03.6157C
L-število L01540 41

Opis

Opis:

PROSTO PRIKLJUČITE S SMART CONNECTORJEM SCANGRIP ZA VSE AKUMULATORJE 18 V/20 V (HILTI 22 V)

Smart CONNECTOR je zasnovan za uporabo z akumulatorji 18 V/20 V (HILTI 22 V) na delovnih svetilkah SCANGRIP CONNECT.

Ne glede na to, katero blagovno znamko električnega orodja imate raje, je SCANGRIP za vsako posamezno blagovno znamko razvil edinstven CONNECTOR, ki je primeren za 18 V/20 V baterijske pakete.
Preprosto pritrdite CONNECTOR na delovno luč, priključite akumulator in že ste pripravljeni za delo.

Kaj je varnostni sistem akumulatorja?
Varnostni sistem akumulatorja ščiti akumulator in omogoča varno uporabo.
Varnostni sistem ima samodejno zaščito pred praznjenjem, zaščito pred preobremenitvijo in nadzor temperature. To pomeni, da lahko 18 V/20 V baterijo vedno znova uporabljate, ne da bi jo poškodovali.

Vezniki SCANGRIP so testirani pri TÜV Rheinland.
Vsak veznik se prodaja pod ločeno številko izdelka in je individualno prilagojen posamezni znamki električnega orodja.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico