PRIKLJUČEK HIKOKI

Št. art.: 03.6147C
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
Številka izdelka 03.6147C
EAN/GTIN 5708997361474
Številka proizvajalca 03.6147C

Opis

Opis:

PROSTO PRIKLJUČITE S SCANGRIPOVIM SMART KONEKTORJEM ZA VSE 18V ACKU PAKETE SMART KONEKTOR za uporabo z 18V ACKU paketi na delovnih svetilkah SCANGRIP CONNECT.Ne glede na to, katera blagovna znamka električnega orodja vam je ljubša, na primer MILWAUKEE, DEWALT ali MAKITA, je SCANGRIP za vsako znamko razvil prilagojen KONEKTOR, ki ustreza 18V ACKU paketom. Preprosto pritrdite priključek na delovno luč, priključite AKKU in že ste pripravljeni za delo.Kaj je AKKU - VARNOSTNI SISTEM? VARNOSTNI SISTEM BATERIJE ščiti BATERIJO in zagotavlja varno uporabo. Varnostni sistem ima samodejno zaščito pred izpraznitvijo, zaščito pred preobremenitvijo in nadzor temperature, tako da lahko 18 V konektor vedno znova uporabljate, ne da bi ga poškodovali.Konektorje SCANGRIP testira TÜV Rheinland. Vsak priključek se prodaja pod ločenimi številkami delov in je posebej zasnovan za vsako znamko električnega orodja.Uporabite priključek, ki ustreza vašemu 18V ACCU paketu: baterija BERNER 18V - 03.6155C baterija BOSCH 18V - 03.6140C baterija BOSCH GREEN 18V - 03.6141C baterija DEWALT 18V - 03.6142C baterija EINHELL 18V - 03. 6143C Baterija FEIN 18V - 03.6144C Baterija FESTOOL 18V - 03.6153C Baterija FLEX 18V - 03.6145C Baterija HAZAT 18V - 03.6146C Baterija HIKOKI 18V - 03.6147C Baterija INGERSOLL 18V - 03. 6152C Baterija MAKITA 18V - 03.6148C Baterija MILWAUKEE 18V - 03.6149C Baterija RIDGID 18V - 03.6154C Baterija SNAP-ON 18V - 03.6151C Baterija WÜRTH 18V - 03.6150C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico