Glave svetilk DUO CONNECT

Št. art.: 03.6111C
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03.6111C
EAN/GTIN 5708997006986
Številka proizvajalca 03.6111C
L-število L01540 32
Proizvajalec SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

  • PREHODNA SVETLOBA Z DVEMA SVETLOBNIMI GLAVAMI
  • Izjemno močna delovna svetilka,Nova DUO CONNECT je izjemno dostopna delovna svetilka, saj ima izjemno visoko svetilnost do 2500 lumnov
  • Svetlobnost lahko nastavite v dveh stopnjah, 50 % in 100 %, odvisno od naloge
  • DUO CONNECT je združljiv s sistemom baterij METABO / CAS 18 V in vsemi drugimi baterijami 18/20 V. akumulatorske baterije vodilnih blagovnih znamk električnih orodij z uporabo SCANGRIP CONNECTOR
  • Poleg tega lahko SCANGRIP POWER SUPPLY priključite tudi neposredno za neomejeno svetlobo
  • Večfunkcijski reflektor z dvema prilagodljivima svetlobnima glavama
  • DUO CONNECT z dvema prilagodljivima svetlobnima glavama zagotavlja osvetlitev iz vseh kotov, ki jih potrebujete pri svojem delu
  • Obe glavi svetilke sta dvosmerno vrtljivi, kar pomeni, da se lahko glavi svetilke vrtita neodvisno druga od druge v vse smeri, kar omogoča popolnoma prilagodljivo postavitev vira svetlobe
  • Ko je DUO CONNECT zložen, je zelo kompakten in priročen
  • DUO CONNECT lahko postavite na tla, s podstavkom za baterijo, ki služi kot stojalo
  • Zložljiv kovinski kavelj služi kot prilagodljivo vzmetenje
  • Za pozicioniranje na višini je DUO CONNECT mogoče opremiti z 2 m dolgim stojalom SCANGRIP TRIPOD, št. izdelka. - Ne 03.5685 združljiv
  • // Ne vsebuje baterije.

Lastnosti:

  • Barvna temperatura (CCT): 6500 K
  • Čas delovanja do: 9.5 h
  • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
  • Kot žarka: 180°
  • Napetost baterije: 18 V
  • Osvetljenost, lux@0.5 m: 900 - 1800
  • Poraba energije, max.: 108 W
  • Svetlobni tok: 1250 lm - 2500 lm
  • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
  • Zaščita pred udarci: IK 07
  • Zaščitni razred: IP 30

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico