Opis:
KONSTRUKCIJSKA SVETILKA S 5000 LUMENI IN VKLJUČENIM STOJALOM ZA 18 V BATERIJSKI PAKETSTOWER 5 CONNECT je stojalo z dvema vgrajenima reflektorjema, ki nudita do 5000 lumnov.Fleksibilna reflektorja lahko zavrtite za 360° za optimalen kot osvetlitve, kar zagotavlja popolno osvetlitev pri barvanju in montaži. TOWER LITE 5 CONNECT je nastavljiv po višini do 2 m, z dvema stopnjama osvetlitve (50-100 %) pa lahko svetlobni tok prilagodite glede na delovno nalogo.TOWER 5 CONNECT je združljiv s sistemom METABO/CAS AKKU 18 V, 5,2 Ah in vsemi drugimi 18 V AKKU paketi vodilnih proizvajalcev električnega orodja z uporabo priključka SCANGRIP CONNECTOR. Poleg tega lahko neposredno priključite tudi napajalnik SCANGRIP POWER SUPPLY za neomejeno razpoložljivost svetlobe.Tanka zasnova in zelo lahka naprava TOWER 5 CONNECT se s sistemom QUICK FOLDING SYSTEM enostavno postavi v nekaj sekundah, po končanem delu pa se zloži. Ko je zložen, je kompakten in zasnovan za prenašanje z eno roko z vgrajenim ročajem za prenašanje. Zaradi robustne, tanke oblike in majhne teže, ki znaša le 5,2 kg, je prilagojen za prtljažnik avtomobila in priročen za prevoz z enega delovišča na drugo.Zakaj bi izbrali TOWER 5 CONNECT? Združljiv s sistemom METABO/CAS AKKU in vsemi drugimi 18V AKKU paketi s priključkom SCANGRIP CONNECTORStojalo z dvema vgrajenima reflektorjema, ki zagotavljata do 5000 lumnovDolg čas delovanja do 4 ure s 5000 lumni s sistemom METABO/CAS 18V 10,0 Ah AKKU Kompakten, lahek in enostaven za prevoz, ko je zložen360° Fleksibilni in vrtljivi reflektorji.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6500 K
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kot žarka: 110°
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 4000 - 8000
- Poraba energije, max.: 45 W
- Svetlobni tok: 2500 lm - 5000 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Akumulatorska
- Vir svetlobe: 120 LEDs
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 30