Opis:
Visokozmogljiv gradbeni reflektor LED s 360-stopinjsko osvetlitvijo in zamenljivim paketom AKKU. AREA 10 SPS je prvi kompaktni reflektor na svetu za mobilno uporabo s 360-stopinjsko osvetlitvijo in zamenljivim paketom AKKU. Z razpršeno in enakomerno delovno svetlobo do 10 000 lumnov je idealna za strokovnjake, ki potrebujejo močno in učinkovito osvetlitev delovnega mesta pri popravilih, barvanju ali gradbenih delih vseh vrst. Zaradi kompaktne zasnove in vgrajenega ročaja za prenašanje je prenos reflektorja enostaven in priročen. Glede na delovno nalogo lahko izbirate med kotom snopa 360° ali 180°. Z vgrajeno funkcijo zatemnjevanja lahko izbirate med petimi različnimi stopnjami osvetlitve. AREA 10 SPS je opremljena z inovativno rešitvijo SCANGRIP POWER SOLUTION za visoko prilagodljivost in neomejeno razpoložljivost svetlobe. Baterijo lahko preprosto zamenjate ali pa polnilec preprosto namestite neposredno na svetilko. Vgrajena rezervna baterija zanesljivo preprečuje, da bi se luč nenadoma ugasnila. Z aplikacijo za nadzor svetlobe BLUETOOTH lahko delovno luč vklopite/izklopite in prilagodite moč svetlobe z mobilnim telefonom. Ta funkcija prihrani čas za ročno upravljanje in poveča učinkovitost vsakodnevnega dela. Prenesite aplikacijo Area Spotlight Light Control:// App Store - iOS// Google Play - Android// Kratek vodnik za aplikacijo BluetoothArea 10 SPS je opremljena s kavljem za prilagodljive možnosti namestitve in jo je zelo enostavno namestiti na SCANGRIP-TRIPOD. Spodaj je nekaj glavnih značilnosti modela Area 10 SPS:
Kot žarka 360° ali 180°
Zamenljiv paket AKKU
Aplikacija Bluetooth
Prašno in vodotesno (IP65)
Vgrajena banka energije s priključkom USB/// Edinstvena oblika modela Area 10 SPS ima zaščitni znak EU št. 7180187.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: Litij-ionski
- Čas delovanja do: 10 h
- Čas polnjenja: 2 h
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kapaciteta baterije: 8000 mAh
- Kot žarka: 360°
- Napetost baterije: 11,1 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 1600 - 16000
- Polnilna napetost DC: 12.6 V
- Poraba energije, max.: 85 W
- Svetlobni tok: 1000 lm - 10000 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir svetlobe: SMD LED
- Vključen polnilec: da
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 65