Opis:
35W polnilec Scangrip za NOVA 4 & MULTIMATCH 3DPolnilni sistem 35W je del novega sistema SCANGRIP POWER SOLUTION, ki vam omogoča neomejeno razpoložljivost svetlobe. Preprosto vstavite novo popolnoma napolnjeno baterijo in nadaljujte z delom, medtem ko polnite drugo baterijo. Polnilec lahko preprosto namestite neposredno na svetilko. Vgrajena rezervna baterija zanesljivo preprečuje, da bi se luč nenadoma ugasnila. // Polnilni sistem SPS 35 W ustreza modelu 03. 6003 SPS 4 Ah AKKUPACK. // 3 PODATKI O KONCEPTU SPS
DUALNI SISTEM 2v1 z zamenljivim baterijskim paketom - delovanje z baterijo ali z neposredno povezavo na napajanje. Polnilec lahko namestite neposredno na svetilko
Vgrajena rezervna baterija: Svetilka deluje do 1 uro s svetlobnim tokom 1000 lumnov - brez baterije, brez omrežnega kabla
IP 67 - Vodotesna in primerna za zahtevna okolja.
Lastnosti:
- Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Poraba energije, max.: 35 W