Fleksibilna delovna luč FLEX WEAR

Št. art.: 03.5810
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
Vrsta izdelka Stropna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03.5810
EAN/GTIN 5708997358108
Številka proizvajalca 03.5810
L-število L01030 137

Opis

Opis:

  • FLEX WEAR je nepogrešljiv mali spremljevalec, ki ga lahko vzamete s seboj, kamorkoli greste
  • Ko je na gradbišču tema, sta hkrati dosežena dva cilja: Varnost je večja, saj se lahko vidno premikate, udobje pri delu pa je večje, saj svetloba osvetljuje točno tisto, kjer ste in kjer delate
  • Vsaj majhna delovna svetilka FLEX WEAR zagotavlja do 150 lumnov
  • Svetlobni tok je mogoče prilagoditi v dveh stopnjah, odvisno od naloge, 50 % ali 100 %
  • FLEX WEAR ima poleg glavne luči tudi točkovno luč s 100 lumni
  • Dizajn FLEX WEAR je zelo gladek, eleganten in kompakten, z zaobljenimi robovi in res lahek, le 42 g
  • FLEX WEAR je 100 % prilagodljiva delovna luč s številnimi možnostmi uporabe
  • Uporabite jo natančno tam, kjer želite: v prsnem žepu ali žepu hlač z vgrajeno sponko, na kapi s posebno napravo za pritrditev ali kot naglavna svetilka na naglavnem traku s kompletom FLEX WEAR KIT s številko izdelka 03. 5811
  • FLEX WEAR lahko uporabljate tudi kot svetilko za preglede ali pa ga namestite in pritrdite z vgrajenim magnetom za osvetlitev delovnega območja.

Lastnosti:

  • Barvna temperatura (CCT): 6000 K
  • Čas delovanja do: 4 h
  • Čas polnjenja: 2.5 h
  • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
  • Kapaciteta baterije: 800 mAh
  • Kot žarka: 110°
  • Napetost baterije: 3,7 V
  • Osvetljenost, lux@0.5 m: 100 - 200
  • Poraba energije, max.: 1.5 W
  • Svetlobni tok: 75 lm - 150 lm
  • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
  • Zaščita pred udarci: IK 07
  • Zaščitni razred: IP 20

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico