RAZPRŠILNIK SCANGRIP VELIK

Št. art.: 03.5751
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
Številka izdelka 03.5751
EAN/GTIN 5708997357514
Številka proizvajalca 03.5751
L-število L01030 79

Opis

Opis:

Razpršilec svetlobe je zasnovan tako, da razprši in zmehča svetlobo, kar omogoča osvetlitev celotnega delovnega prostora in preprečuje močne sence. Zagotavlja vam večjo funkcionalnost in nove možnosti, da delovno luč še bolj prilagodite določeni delovni nalogi. Pokrov je izjemno gladek in lahek. Zaradi vgrajenih močnih magnetov je namestitev pokrova na svetilko SCANGRIP enostavna in varna. Uporaba razpršilnika SCANGRIP skupaj z MULTIMATCH 8 znatno poveča funkcionalnost delovne svetilke, saj razpršilnik zmehča in razprši svetlobo po površini avtomobila, tako da se izognete bleščanju in trdim sencam zaradi svetlobe. Razpršilnik SCANGRIP DIFFUSER je še posebej uporaben za preverjanje visokih točk pri lakiranju, pa tudi pri popravilu avtomobilskih vdolbin in odkrivanju prašnih vbodov pri barvanju. - Razprši in zmehča svetlobo, s čimer se izogne trdim sencam- Osvetli celotno delovno območje - tudi v najtemnejši kotiček- Zmanjša odseve in ostro svetlobo- Zmanjša zaslepljenost. Primeren za:. - 03. 5442 NOVA 5K- 03. 5443 NOVA 5K C+R- 03. 5444 NOVA 10K- 03. 6001 NOVA 6 SPS- 03. 6002 NOVA 10 SPS- 03. 5654 MULTIMATCH 8

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico