Glava reflektorja 1500 lumnov

Št. art.: 03.5698C
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
Vrsta izdelka Reflektorji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03.5698C
EAN/GTIN 5708997356982
Številka proizvajalca 03.5698C

Opis

Opis:

  • Trdna in izjemno močna glava reflektorja z do 1500 lumnov. Osvetlitvena enota za uporabo z MULTILIGHT BODY CONNECT. Izjemno močna glava iskalnika z do 1500 lumnov
  • Dve stopnji osvetlitve: 50 % - 100 %
  • Dolg čas delovanja do 13 ur

Lastnosti:

  • Barvna temperatura (CCT): 6000 K
  • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
  • Kot žarka: 110°
  • Napetost baterije: 18 V
  • Osvetljenost, lux@0.5 m: 1200 - 2400
  • Poraba energije, max.: 14.5 W
  • Svetlobni tok: 750 lm - 1500 lm
  • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
  • Vir napajanja: Akumulatorska
  • Zaščita pred udarci: IK 07
  • Zaščitni razred: IP 30

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico