Opis:
Kabelska LED svetilka s svetilnostjo 4000 lumnov z vtičnico. VEGA LITE COMPACT je del serije treh inovativnih, robustnih in lahkih reflektorjev LED za profesionalni trg, ki zagotavljajo visokokakovostno osvetlitev različnih notranjih in zunanjih prostorov. V primerjavi s prejšnjo različico se je svetlobna moč nadgrajenega reflektorja VEGA LITE COMPACT povečala s 2600 lumnov na 4000 lumnov. Zmogljive diode LED zagotavljajo razpršeno in prijetno, neoslepljujočo, enakomerno delovno svetlobo z veliko razpršenostjo. Nadgrajena različica je opremljena tudi z eno vtičnico na zadnji strani, ki omogoča dodajanje druge svetilke ali druge opreme brez uporabe dodatnih kablov - hitro in enostavno. Nova svetilka VEGA LITE COMPACT z odlično zasnovo, zmogljivostjo in vzdržljivostjo ponuja močno svetlobno moč in visoko kakovost po privlačni ceni. Robustno ohišje svetilke VEGA LITE COMPACT je izdelano iz plastičnega materiala, ki je zelo odporen na udarce in je kot nalašč za delovno okolje. Ker diode LED ne proizvajajo toplote, pri uporabi reflektorja ni nevarnosti požara. Svetilka VEGA LITE COMPACT je opremljena z integriranim ročajem za prenašanje in stojalom za neposredno namestitev svetilke na stojalo SCANGRIP TRIPOD. Dolžina kabla se je s 5 m zmanjšala na 3 m, kar je bolj praktično med delovnim dnem. VEGA 2600
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Delovna napetost AC: 100-240V AC
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kabel: 3m / 3x1,5mm2 H07RN-F
- Kot žarka: 100°
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 5500
- Poraba energije, max.: 32 W
- Svetlobni tok: 4000 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Omrežno napajanje
- Vir svetlobe: 83 LEDs
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 54