Opis:
Univerzalna in svetla delovna svetilka LED za pregledovanje z močjo 400 lumnov. Robustna ročna svetilka LED, ki jo mora imeti vsak strokovnjak kot del osnovne opreme delavnice. V primerjavi s prvo generacijo je svetilka STAR LITE nadgrajena z zelo učinkovito tehnologijo COB LED, ki zdaj zagotavlja do 400 lumnov. Tehnologija COB LED zagotavlja izjemno svetlo osvetlitev delovnega območja. Zasnovana je za učinkovito uporabo v delavnici ter zagotavlja ergonomsko in uporabniku prijazno obliko. Pregledovalna svetilka je opremljena z vrtljivim kavljem za enostavno obešanje svetilke. // Oblika svetilke STAR LITE je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 42532929.
Lastnosti:
- Delovna napetost AC: 100-240VAC 50-60Hz
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kabel: 5m Cable / 2 x 1mm2 H05RN-F
- Kot žarka: 120°
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 550
- Poraba energije, max.: 4.5 W
- Svetlobni tok: 400 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Omrežno napajanje
- Vir svetlobe: COB LED
- Zaščita pred udarci: IK 08
- Zaščitni razred: IP 40