Opis:
Delovna svetilka WORK LITE M s polnilno LED svetilko z zgornjo lučjo in pametno sponko. Polnilna ročna svetilka srednje velikosti (M) WORK LITE M je brezpogojna, kakovostna delovna svetilka za univerzalno uporabo po zelo konkurenčni ceni. V primerjavi s prvo generacijo je ta svetilka WORK LITE M nadgrajena z zelo učinkovito tehnologijo LED COB, ki zdaj zagotavlja več kot dvakrat večjo količino svetlobe - do 350 lumnov. Nadgrajena je bila tudi s funkcijo brezstopenjskega zatemnjevanja v razponu od 10 % do 100 %, ki vam omogoča enostavno prilagajanje moči svetlobe delovni nalogi. Patentiran koncept SMART CLIPZaščitna svetilka WORK LITE M je zasnovana za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo funkcionalno, praktično in uporabniku prijazno delovno luč. Sistem SMART CLIP 4 v 1 združuje več večnamenskih funkcij v isti enoti. Sponka je zasnovana tako, da se prilega delovnemu pasu in omogoča nošenje svetilke, ki je na voljo in pri roki, ko jo potrebujete pri inšpekcijskem delu. Prilagodljivo namestitev delovne svetilke, ko sta potrebni obe roki, je mogoče doseči z močnim vgrajenim magnetom ali z izvlečnim, vrtljivim kavljem. Poleg tega lahko svetilko SMART CLIP uporabite kot stojalo na kateri koli razpoložljivi površini. Izjemno lahka = največje udobje pri deluTako kot WORK LITE S je tudi ročna svetilka WORK LITE M tehnično zasnovana tako, da tehta čim manj, da zagotavlja največje udobje pri delu. Zaradi zelo majhne teže bo svetilko pri pregledovanju udobno držati v roki tudi dlje časa. Zaradi tanke, kompaktne oblike z okroglimi oblikami in brez ostrih robov je delovno svetilko udobno nositi v žepu tudi ves delovni dan. // Oblika svetilke WORK LITE M je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 4070035.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: Litij-ionski
- Čas delovanja do: 20 h
- Čas polnjenja: 3.5 h
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Kapaciteta baterije: 2000 mAh
- Kot žarka: 120°
- Napetost baterije: 3,7 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 400
- Polnilna napetost DC: 5 V
- Poraba energije, max.: 4 W
- Svetlobni tok: 35 lm - 350 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Akumulatorska
- Vir svetlobe: COB LED
- Zaščitni razred: IP 20