Opis:
LED inšpekcijska ročna svetilka s 300 lumni za univerzalno uporabo. Svetilka STICK LITE M je idealna za tiste, ki cenijo dober, kompakten dizajn v kombinaciji z nekomplicirano funkcionalnostjo. Ne glede na to, ali gre za vsakodnevno uporabo ali zahtevno delo, prenosna ročna svetilka zagotavlja obljubljeno: optimalno svetilnost in priročno obliko po ugodni ceni. V primerjavi s prvo generacijo je svetilka STICK LITE M nadgrajena z zelo učinkovito tehnologijo COB LED, ki zdaj zagotavlja do 300 lumnov. Nadgrajena je tudi s funkcijo brezstopenjskega zatemnjevanja v razponu od 10 % do 100 %, ki vam omogoča enostavno prilagajanje moči svetlobe delovni nalogi. Zmogljiva ročna svetilka s funkcijo svetilke, ki jo je mogoče polniti, omogoča priročno in natančno delo. STICK LITE M tako priporočamo vsem, ki potrebujejo univerzalne, robustne in ročne delovne svetilke. Praktični vgrajeni magnet vam omogoča, da izkoristite svetlo svetlobo ročne svetilke in imate še vedno obe roki prosti za delo. Zaradi izjemno tanke zasnove z okroglimi oblikami je svetilko STICK LITE M udobno nositi v žepu in je pripravljena na vsakodnevne inšpekcijske naloge. Optimizirana je tudi teža tanke ročne svetilke, ki zagotavlja največje udobje pri delu. Zakaj izbrati STICK LITE M- Zmogljiva ročna svetilka s 300 lumni in funkcijo vrhunske svetlobe- Izjemno lahka (88 g) za največje udobje pri delu- Izjemno tanka (le 15 mm) za največjo prilagodljivost. // Zasnova STICK LITE M je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 4070035.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: Litij-ionski
- Čas delovanja do: 20 h
- Čas polnjenja: 3 h
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Kapaciteta baterije: 1800 mAh
- Kot žarka: 110°
- Napetost baterije: 3,7 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 500
- Polnilna napetost DC: 5 V
- Poraba energije, max.: 2.5 W
- Svetlobni tok: 40 lm - 400 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Akumulatorska
- Vir svetlobe: COB LED
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 20