I-MATCH 3 - žaromet

Št. art.: 03.5656
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
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03.5656
EAN/GTIN 5708997356562
Številka proizvajalca 03.5656
L-število L01030 127

Opis

Opis:

Čelna svetilka z akumulatorsko baterijo za vsako pripravljalno nalogoZa najnovejšo tehnologijo COB LED in optimizirano razpršitev svetlobe nudi čelna svetilka I-MATCH 3 z akumulatorsko baterijo izjemno svetlo in enakomerno osvetlitev celotnega vidnega polja.V primerjavi s predhodnico ima nova I-MATCH 3 funkcijo ALL DAYLIGHT, ki ponuja pet različnih barvnih temperatur glede na vrsto dela, ki ga je treba opraviti. Opremljen je tudi s funkcijo neprekinjenega zatemnjevanja, ki omogoča enostavno prilagajanje svetlobnega toka od 10 % do 100 %. S 160 lumnov je bila nadgrajena na 250 lumnov in je vrhunsko orodje, ki zagotavlja osvetlitev brez uporabe rok za vse naloge obdelave ali usklajevanja barv.V senzorskem načinu lahko svetilko preprosto vklopite/izklopite s preprostim gibom zapestja pred svetilko - tudi če nosite debele rokavice.Žaromet I-MATCH 3 je opremljen z najnovejšo tehnologijo BATERIJ, kot dodatno opremo pa lahko uporabite SCANGRIP POWER BANK 03.5782, ki podaljša čas delovanja. Enostavno pritrdite napajalno banko na naglavni trak z GIBNO sponko in povežite kabel z naglavno svetilko.Robustna in tanka svetilka I-MATCH 3 ni le odporna na prah in vodo (IP65), temveč je tudi izjemno lahka, saj tehta le 100 g.Zato morate izbrati I-MATCH 3:
Naglavna svetilka z AKKU , ki osvetli celotno vaše vidno polje.
Funkcija ALL DAYLIGHT s petimi barvnimi temperaturami
S senzorskim načinom za enostaven vklop in izklop luči
Funkcija brezstopenjskega zatemnjevanja od 10 % do 100 %
Trdna in vodoodporna, IP65
Lahka teža le 100 g// I-MATCH 3 nadomešča 03. 5446 I-MATCH 2, ki ga bomo ukinili
Svetlobne rešitve za slikopleskarje in finišerjeSvetlobne rešitve za slikopleskarje in finišerje so kot najobsežnejša in najnaprednejša tovrstna ponudba na svetu idealne za pripravo vozil in usklajevanje barv ter za vsa slikarska dela, pri katerih je treba pregledati pobarvano površino. CRI+ za natančno ujemanje barvZa svoje rešitve za razsvetljavo za barvanje in dekoriranje uporabljamo indeks barvne reprodukcije CRI+, ki je opredeljen kot povprečje vseh 15 R-vrednosti. Edina pravilna opredelitev vrednosti CRI za natančen in zanesljiv prikaz barv.

Lastnosti:

  • Barvna temperatura (CCT): 6500 K
  • Čas delovanja do: 15 h
  • Čas polnjenja: 3.5 h
  • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 95
  • Kabel: 1m
  • Kapaciteta baterije: 1600 mAh
  • Kot žarka: 120° (horizontal) * 60° (vertical)
  • Napetost baterije: 3,8 V
  • Osvetljenost, lux@0.5 m: 60 - 600
  • Polnilna napetost DC: 5 V
  • Poraba energije, max.: 3.5 W
  • Svetlobni tok: 25 lm - 250 lm
  • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
  • Vključen polnilec: da
  • Zaščita pred udarci: IK 07
  • Zaščitni razred: IP 65

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico