NOSILEC ODROV EX

Št. art.: 03.5609
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
Vrsta izdelka Magnetno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03.5609
EAN/GTIN 5708997356098
Številka proizvajalca 03.5609
L-število L01030 44

Opis

Opis:

Za prilagodljivo namestitev naprav NOVA-EX in NOVA-EX R na odre. Nosilec za lese je posebej zasnovan za pritrditev delovnih svetilk NOVA EX na lese ali na vse mogoče okrogle predmete s premerom 40-50 mm. Svetilke NOVA EX je mogoče nagniti v želeni položaj v nosilcu, namestitev pa je izjemno prilagodljiva. Cona 1 in 2, IIC, T6Cona 21 in 22, IIIC, T85°C. // SCAFFOLDING BRACKET-EX je odobren in certificiran s strani TÜV SÜD v skladu z direktivo ATEX št. 2014/34/EU, ki velja od aprila 2016.

Lastnosti:

  • Območja EX: Zone 1 in 2, IIC, T6, Zone 21 in 22, IIIC, T85°C

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico