NOVA BONNET - Svetilka motornega prostora

Št. art.: 03.5457
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
    Vrsta izdelka Stropna svetilka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 03.5457
    EAN/GTIN 5708997354575
    Številka proizvajalca 03.5457
    L-število L01030 93

    Opis

    Opis:

    2000 lumnov LED luči za masko motorja z največjo prilagodljivostjo in svetlo osvetlitvijo celotnega motornega prostora. Svetilka NOVA BONNET vam zagotavlja večjo prilagodljivost in svetlo osvetlitev motornega prostora. Z lučjo NOVA BONNET boste imeli v eni sami rešitvi na voljo luč za masko motorja in prilagodljivo ročno svetilko NOVA R. Luč NOVA R enostavno namestite na luč na pokrovu motorja s pomočjo priloženega nosilca, jo premikate z ene strani na drugo, da jo namestite in prilagodite moč svetlobe, ali pa preprosto uporabite ročno svetilko za kontrolna dela. Svetilka NOVA R z najnovejšo visoko zmogljivo tehnologijo COB LED zagotavlja do 2000 lumnov z enakomerno in enakomerno osvetlitvijo. Funkcija zatemnitve svetlobe omogoča nastavitev svetlobe na pet različnih ravni, zaradi povečane zmogljivosti baterije pa lahko svetilko uporabljate do 20 ur, odvisno od moči svetlobe. Svetilka NOVA BONNET je opremljena z nastavljivim teleskopskim nosilcem (1. 2-1. 7 m) z mehko oblazinjenima koncema kavljev, ki zagotavljata trden oprijem na vozilu brez prask. Nosilec je kompakten in opremljen s kovinskim nosilcem, ki ga je mogoče premikati z ene strani na drugo, odvisno od tega, kje potrebujete luč. Močni vgrajeni magneti NOVA R zagotavljajo prilagodljivo pritrditev na nosilec. V kabini se lahko NOVA BONNET uporablja tudi kot delovna luč, nameščena s teleskopskim nosilcem. Ohišje je izdelano iz trpežnega tlačno litega aluminija in je odporno na udarce, udarce in vibracije, zaradi prilagodljivega držala pa lahko svetilko NOVA R postavite v različne položaje, da dosežete želeni kot osvetlitve. Na voljo je dodaten nosilec za namestitev več svetilk NOVA R na držalo.

    Lastnosti:

    • Barvna temperatura (CCT): 6000 K
    • Baterija: Litij-ionski
    • Čas delovanja do: 20 h
    • Čas polnjenja: 5 h
    • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
    • Kabel: 1 m USB - mini DC
    • Kapaciteta baterije: 4000 mAh
    • Kot žarka: 100°
    • Napetost baterije: 7,3 V
    • Osvetljenost, lux@0.5 m: 300 - 3000
    • Polnilna napetost DC: 5 V
    • Poraba energije, max.: 16 W
    • Svetlobni tok: 200 lm - 2000 lm
    • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
    • Vir napajanja: Akumulatorska
    • Vir svetlobe: COB LED
    • Vključen polnilec: da
    • Zaščita pred udarci: IK 07
    • Zaščitni razred: IP 67

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico