Opis:
Žaromet z belo in rdečo svetlobo. Pri naglavni svetilki NIGHT VIEW lahko izbirate med belo in rdečo delovno svetlobo. Rdeča svetloba je namenjena delu v temi in zagotavlja svetlobo, ne da bi pretirano osvetlila mrežnico, hkrati pa oči ohranja prilagojene na temo. Funkcija rdeče svetlobe je znana predvsem iz vojske za branje zemljevidov na manevrih ponoči, vendar je potrebna tudi v civilnih poklicih za delo ponoči, na primer na ladjah in na morju. Na ladjah je še posebej uporabna na mostu ponoči, saj ohranja nočni vid, tako da lahko delate na nadzorni plošči. NIGHT VIEW je lahko pomemben tudi na naftnih ploščadih, kjer zaposleni s specializirano opremo delajo dolge ure v temi. Žarometi z načinom rdeče svetlobe so primerni tudi za varnostnike, ki delajo ponoči v temnem okolju. // Upoštevajte, da je na voljo samo artikel št. 03. 5438 je dobavljena z evropskim polnilnikom. Druge različice (03. 5438x) so dobavljene brez polnilnika. NIGHT VIEW, opremljen z najnovejšo tehnologijo COB LED, zagotavlja izjemno močno osvetlitev, ki enakomerno svetlobo razprši do maksimuma in osvetli celotno vidno polje. Izogibate se obračanju glave, da bi z omejenim snopom žarometa osvetlili svoj dejanski delovni prostor. NIGHT VIEW je opremljen z najnovejšo tehnologijo akumulatorskih baterij z izjemno dolgim trajanjem in postavlja nove standarde za profesionalno delovno luč. Ko je NIGHT VIEW nastavljen na senzorski način, se vklopi/izklopi le z zamahom roke pred svetilko. Tako lahko luč enostavno vklopite/izklopite, tudi če nosite debele rokavice. // Zasnova svetilke NIGHT VIEW je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 2635946. NIGHT VIEW je zaščiten tudi s patentom za oblikovanje CN št. ZL201530127144. 9 in patentom za uporabni model CN št. ZL201520281200. 9.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: Lithium Polymer
- Čas delovanja do: 5 h
- Čas polnjenja: 4 h
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Kapaciteta baterije: 1600 mAh
- Kot žarka: 120°/60°
- Napetost baterije: 3,8 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 250 - 500
- Polnilna napetost DC: 5 V
- Poraba energije, max.: 3 W
- Svetlobni tok: 80 lm - 160 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Akumulatorska
- Vir svetlobe: RED / WHITE COB LED
- Vključen polnilec: ne
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 65