Opis:
SUPERFORM - Robustna delovna svetilka z izjemno visoko svetilnostjo. SUPERFORM z izjemno visoko svetlobno močjo 750 lumnov zagotavlja vrhunsko delovno svetlobo, ki prekaša tradicionalne fluorescenčne delovne svetilke. Delovna svetilka je tanka in priročna, zato je primerna za več zahtev po osvetlitvi. Z dvema vgrajenima magnetoma v kombinaciji z dvema vrtljivima kavljema je luč zelo enostavno namestiti, tako da sta obe roki prosti za zahtevano delo. SUPERFORM je odporna na prah in vodo. V kombinaciji z oceno IK08 se svetilka izkaže za zasnovano za zahtevno delavniško okolje, zato je delovna svetilka SUPERFORM trpežna in dolgotrajna. // Zasnova SUPERFORM je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 2954123. SUPERFORM je zaščiten tudi s patentom za oblikovanje CN št. ZL201530374613. 7 in patentom za uporabni model CN št. ZL201520748030. 0
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Delovna napetost AC: 100-240V AC 50/60Hz
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kabel: 5 m H05RN-F 2x1 mm
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 1000
- Poraba energije, max.: 8 W
- Svetlobni tok: 750 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Omrežno napajanje
- Vir svetlobe: 8 W COB LED
- Zaščita pred udarci: IK 08
- Zaščitni razred: IP 54