Opis:
Velik in močan magnetni pritrdilni nosilec s pritrdilno silo več kot 43 kg. Izjemno močan magnetni nosilec, zasnovan za prilagodljivo namestitev in pozicioniranje velikih delovnih luči NOVA na katero koli magnetno površino. Nosilec ima 2 izjemno močna magneta, od katerih ima vsak pritrdilno silo več kot 20 kg, kar skupaj zagotavlja pritrdilno silo, enakovredno 420 N. Magneta sta prevlečena z gumo, ki ščiti površino in preprečuje nastanek prask. Za doseganje največje prilagodljivosti sta magneta vrtljiva in ju je mogoče zavrteti v poljuben položaj. Tako je mogoče prilagodljiv nosilec uporabiti tudi tam, kjer je razpoložljiva magnetna površina omejena. Enostaven in z eno roko upravljan montažni nosilec zagotavlja hitro in varno namestitev, svetilko pa je mogoče nagniti v kateri koli položaj, ki je potreben pri vsakdanjem delu. Vgrajen mehanizem za zaustavitev preprečuje, da bi zatič izpadel iz nosilca in izginil. Po potrebi lahko zatič s silo izvlečete. Za manjše NOVE priporočamo uporabo majhnega MAGNETNEGA OHRANILA (št. izdelka 03. 5390) s polovico manjšo pritrdilno silo. // Nadomešča prejšnji univerzalni magnetni nosilec (št. izdelka 03. 5340), ki je ukinjen. NOSILEC JE NAMENJEN ZA:. - 03. 5444 NOVA 10K- 03. 6002 NOVA 10 SPS- 03. 5654 MULTIMATCH 8. - 03. 5440 NOVA 3K- 03. 5441 NOVA 3K C+R- 03. 5442 NOVA 5K- 03. 5443 NOVA 5K C+R- 03. 6000 NOVA 4 SPS - 03. 6001 NOVA 6 SPS