Opis:
Celovita svetlobna rešitev za 4-kolesna dvigala
LINE LIGHT 4 je edinstvena svetlobna rešitev za univerzalno uporabo na 4-kolesnih dvigalih in ponuja izjemno močno osvetlitev podvozja.
Tanka in kompaktna zasnova s premerom le 25 mm pušča prostor za prehod osrednjega vitla.
LINE LIGHT 4 ponuja izjemno svetlo osvetlitev z nizko porabo energije v primerjavi z običajnimi 36W fluorescenčnimi cevmi.
LINE LIGHT 4 usmerja svetlobo pod kotom snopa 75°, kar preprečuje bleščanje med delom.
Sama svetilka se lahko vrti, da se doseže optimalen kot osvetlitve.
Izjemno robustna in na udarce odporna svetlobna rešitev
LINE LIGHT je sestavljena iz zaprtega, ekstrudiranega akrilnega profila (PMMA) z vgrajeno prizmo z LED ploščo in končnimi pokrovi iz črnega eloksiranega aluminija.
Je izjemno robusten, odporen na udarce in vodotesen (IP67), da prenese mokre in umazane razmere v delavnici.
Tehnična življenjska doba LED diod je vsaj 100.000 ur.
LINE LIGHT 4 je sestavljen iz 4 svetlobnih enot 1630 mm všt. 80W napajalne enote, 8 m kabla, LINE LIGHT DIMMER in kompletne naprave za obešanje.
Ker je LINE LIGHT nizkonapetostni sistem (24V DC), ga lahko enostavno namestite sami.
Vsa osnovna oprema je priložena vsakemu kompletu skupaj z napajalnikom in kablom.
Vnaprej določen komplet LINE LIGHT velja za univerzalnega in je primeren za večino 4-stopenjskih dvigal za motorna vozila, ne glede na proizvajalca ali znamko.
Dizajn LINE LIGHT 4 je edinstven in zaščiten s patentom EU RCD št. 1882523.