LINE LIGHT 6 cevnih svetilk

Št. art.: 03.5200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 03.5200
    EAN/GTIN 5708997352007
    Številka proizvajalca 03.5200

    Opis

    Opis:

    Celovita svetlobna rešitev za tovorna dvigala in dvigala za druga težka vozila

    LINE LIGHT 6 je zmogljiva svetlobna rešitev za univerzalno uporabo na tovornih dvigalih in dvigalih za druga težka vozila, kot so avtobusi, ki vam zagotavlja svetlo osvetlitev točno tam, kjer jo potrebujete.
    Veliko prilagodljivost pomeni, da lahko LINE LIGHT prilagodite vsaki mehanični jami.

    LINE LIGHT 6 ponuja izjemno svetlo osvetlitev z nizko porabo energije v primerjavi z običajnimi fluorescenčnimi cevmi z močjo 36 W.
    Svetlobo usmerja pod kotom snopa 75°, kar preprečuje bleščanje med delom.
    Samotno svetilko lahko obračate, da dosežete optimalen kot osvetlitve.

    Izjemno robustna in na udarce odporna svetlobna rešitev

    Način oblikovanja je tanek in kompakten s premerom le 25 mm.
    LINE LIGHT je sestavljen iz zaprtega ekstrudiranega akrilnega profila (PMMA) z vgrajeno prizmo, ki vsebuje ploščo LED, in končnih pokrovov iz črnega eloksiranega aluminija.
    Je izjemno robusten, odporen na udarce in vodoodporen (IP67), da prenese mokro in umazano okolje v delavnici.
    Tehnična življenjska doba LED diod je vsaj 100.000 ur.

    LINE LIGHT 6 je sestavljen iz 6 svetlobnih enot 1630 mm, vključno z 2 kosoma 80W napajalnih enot, 2x8 m kabla in kompletnega obešanja.
    Ker je LINE LIGHT nizkonapetostni sistem (24 V DC), ga lahko enostavno namestite sami.
    Vsa osnovna oprema je priložena vsakemu kompletu skupaj z napajalniki in kabli.

    Z napravo LINE LIGHT DIMMER, ki je na voljo kot dodatna oprema, lahko intenzivnost svetlobe nemoteno prilagajate.

    Načrt LINE LIGHT 6 je edinstven in zaščiten s patentom EU za oblikovanje RCD št. 1882523.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico