Opis:
Robustna in močna svetilka z močjo 600 lumnov z načinom povečanja. FLASH 600 je zelo robustna in izjemno kakovostna svetilka, namenjena profesionalnim uporabnikom. Z znatno izboljšano svetilnostjo, kompaktno zasnovo in še večjo funkcionalnostjo je svetilka pravi pomočnik skozi ves delovni dan. Svetilka ima magnetno stikalo za vklop/izklop z načinom povečanja, ki omogoča povečanje svetlobnega toka s 300 na 600 lumnov. Za vklop načina povečanja svetilke stikalo za vklop/izklop držite pritisnjeno dve sekundi. Po 60 sekundah se svetilka samodejno preklopi v NORMALNI način. S funkcijo ostrenja lahko spreminjate kot svetlobnega snopa od 10° do 60°, od zgoščenega in osredotočenega kota svetlobnega snopa do svetlobe na dolge razdalje. Svetlobni tok doseže do 150 m. Svetilka FLASH 600 je dobavljena s praktičnim pripenjalnim etuijem, da jo lahko med delovnim dnem nosite s seboj. Ohišje je izdelano iz eloksiranega aluminija za visoko vzdržljivost ter ergonomičen in varen oprijem. Vodotesnost, IP54. Svetilke SCANGRIP so testirane v skladu s standardom ANSI/NEMA FL1
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: 2xC Baterije
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 65
- Kot žarka: 10° na 60°
- Napetost baterije: 1,5 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 1000 - 20000
- Poraba energije, max.: 7 W
- Razdalja snopa: 150 m
- Svetlobni tok: 300 lm - 600 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Baterijsko napajanje
- Vir svetlobe: CREE
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 54