Kombinirane klešče

Št. art.: 03 02 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 03 02 200
    EAN/GTIN 4003773034940
    Številka proizvajalca 03 02 200
    L-število L70010 808

    Opis

    Opis:

    • z območji za oprijem za ploščate in okrogle materiale za vsestransko uporabo
    • z rezalnimi robovi za mehko in trdo žico
    • dolgi rezalni robovi za debelejše kable
    • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 60 HRC

    Lastnosti:

    • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 3,8 mm
    • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 2,5 mm
    • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: Ø 13,0 mm
    • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: 16,0 mm²
    • črno atramentirane
    • z večkomponentno prevleko
    • polirane
    • Rezalni rob s poševnim robom

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico