U-WAVE-T, model z zvočnim signalom, oddajnik

Št. art.: 02AZD880G
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
Vrsta izdelka Oddajnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02AZD880G
EAN/GTIN 4946368732886
Številka proizvajalca 02AZD880G
L-število L40700 151

Opis

Opis:

Približno 20 m radij prenosa (v vidnem območju) Komunikacijska frekvenca: 2,4 GHz brezžični sistem za zanesljiv in varen prenos podatkov Enostaven izvoz podatkov v Microsoft® Excel® ali druge profesionalne programske aplikacije SPC Oddajnik potrdi prenos podatkov z zvočnim signalom ali z rdečim/zelenim signalom LED. Na voljo so oddajniki IP67. Nizka poraba energije: 400.000 prenosov podatkov z eno baterijo Z uporabo dodatne programske opreme (U-WAVE Event) je mogoče zahtevati podatke iz računalnika. To je idealno, če je sistem nameščen na nedostopnem ali težko dostopnem mestu.

Lastnosti:

Dimenzije (ŠxGxV): 44 x 29,6 x 18,5
Napajanje: Baterija CR2032
Življenjska doba baterije: približno 400.000 prenosov

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico