Širina in razdalja globine z nerjavnim jeklom 1/20 300 x 100 mm

Št. art.: 0292502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Merilno območje 0 mm - 300 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0292502
EAN/GTIN 4029713204709
Številka proizvajalca 0292502
L-število L40510 1317

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
  • Tovarniški standard
  • Zaklepni vijak
  • Reverzibilna, odmična sredina. Drog
  • Nizko nastavljena lestvica Master
  • Tehtnica na obeh straneh
  • Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici

Opis:

Širina in globina razmika m. RCr. 1/20 300 x 100 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 300
  • Omejitev napak (mm): 0,05 mm
  • Omejitev napak (µm): 50 µm
  • Merjenje dolžine mostu: 100 mm

Standard:

ISO 13385

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico