Merilnik globine z ravno merilno palico iz nerjavečega jekla 1/20 12x4 300 x 150 mm

Št. art.: 0282505
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Merilno območje 0 mm - 300 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0282505
EAN/GTIN 4029713204273
Številka proizvajalca 0282505
L-število L40510 1237

Opis

Izvedba:

  • ISO 13385
  • Zaklepni vijak
  • Ravna merilna palica
  • Nizko nastavljena lestvica Master
  • Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici

Opis:

Merilnik globine z ravno palico RCr. 1/20 12x4 300 x 150 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 300
  • Omejitev napak (mm): 0,05 mm
  • Omejitev napak (µm): 50 µm
  • Merjenje dolžine mostu: 150 mm

Standard:

ISO 13385

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico