• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

DAkkS-kalibriranje jeklene merilne kladice 150 mm

Št. art.: 028140 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Čas obdelave približno 2-3 tednov

Izberite različico in število kosov

maksimalna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalna dolžina 150 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 028140 150
EAN/GTIN 2050002057074

Opis

Opomba:

Kalibriranje po opciji 3. Od 1 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico