Merilo iz nerjavnega jekla brez natančne nastavitve s prijemalno konico MB 250x75 mm

Št. art.: 026652005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 026652005
    EAN/GTIN 4029713278397
    Številka proizvajalca 026652005
    L-število L40510 287

    Opis

    Izvedba:

    • Nerjavno jeklo
    • Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
    • Tovarniški standard
    • Zaklepni vijak
    • Prijemalne točke

    Opis:

    Stročnica RCr. o.F. s prijemalom MB 250x75mm

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Odčitavanje: 0,02 mm
    • Merilno območje (mm): 0 - 250
    • Omejitev napak (mm): 0,03 mm
    • Omejitev napak (µm): 30 µm
    • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 75 mm
    • Približevanje velikosti izvrtine (mm): 10 mm

    Standard:

    Factory standard

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico