Notranji zaporni utor kalibra iz nerjavnega jekla 1/20 20-160 mm

Št. art.: 0258502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0258502
    EAN/GTIN 4029713203504
    Številka proizvajalca 0258502
    L-število L40510 2089

    Opis

    Izvedba:

    • Nerjavno jeklo
    • Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
    • Tovarniški standard
    • Zaklepni vijak
    • Nizko nastavljena lestvica Master
    • Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici

    Opis:

    Notranji utor za zaklepanje mer. RCr. 1/20 20-160mm

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Odčitavanje: 0,05 mm
    • Merilno območje (mm): 20 - 160
    • Omejitev napak (mm): 0,1 mm
    • Omejitev napak (µm): 100 µm
    • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 40 mm

    Standard:

    Factory standard

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico