Notranji zaporni utor za čeljusti iz nerjavnega jekla 1/20 10-160 mm

Št. art.: 0258501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0258501
EAN/GTIN 4029713203498
Številka proizvajalca 0258501
L-število L40510 276

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
  • Tovarniški standard
  • Zaklepni vijak
  • Nizko nastavljena lestvica Master
  • Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici

Opis:

Merilo notranjega zapornega utora. RCr. 1/20 10-160 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 10 - 160
  • Omejitev napak (mm): 0,1 mm
  • Omejitev napak (µm): 100 µm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 25 mm

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.