TPS 14000 S Kombinirana potopna črpalka

Št. art.: 0251400000
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
    Številka izdelka 0251400000
    EAN/GTIN 4003665502328
    Številka proizvajalca 0251400000
    L-število L01750 140

    Opis

    Opis:

    • Večnamenska uporaba kot potopna črpalka za čisto ali umazano vodo
    • Za črpanje, praznjenje in kroženje čiste in umazane vode iz posod, vodnih bazenov ali poplavljenih kleti
    • Za namakanje vrta iz vodnih rezervoarjev
    • Pri delovanju s čisto vodo plitvo sesanje do 1 mm
    • Preprosta in priročna nastavitev noge črpalke na želeno funkcijo
    • Sistem dvojnega tesnjenja za zaščito črpalke v močno onesnaženi vodi
    • Zaščita pred preobremenitvijo: Zaščita motorja pred pregrevanjem
    • Nastavljivo plavajoče stikalo za samodejno delovanje
    • Enostaven preklop iz samodejnega delovanja s plavajočim stikalom na ročno delovanje za plitvo sesanje
    • Opredje iz plastike, odporne proti udarcem
    • Primerna kot potopna črpalka za umazano vodo za grobo umazanijo do velikosti zrn 20 mm
    • Ergonomski ročaj za prenašanje za udoben transport

      Razpon dobave
    • Ugelni priključni kos z več nastavki, plavajoče stikalo.

    Lastnosti:

    • Dimenzije: 245 x 179 x 360 mm
    • Število rotorjev: 1
    • Tlačni priključek: 1 1/2″ notranji navoj
    • Teža: 7.7 kg
    • Dolžina kabla: 10 m
    • Max. Tlak: 0.85 bar
    • Max. Globina potopitve: 7 m
    • Max. Višina dostave: 8.5 m
    • Max. Pretok: 14000 l/h
    • Max. Velikost zrn do: 20 mm
    • Nazivna vhodna moč: 770 W
    • Ohišje črpalke: Plastika
    • Zaščitni razred IP: IP X8

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico