TDP 7501 S Potopna črpalka

Št. art.: 0250750100
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
Številka izdelka 0250750100
EAN/GTIN 4003665502281
Številka proizvajalca 0250750100
L-število L01750 1444

Opis

Opis:

  • Za namakanje vrta iz vodnih rezervoarjev
  • Za neposredno upravljanje namakalnih sistemov in namakanje vrta iz globljih izvirov, vodnjakov ali cistern
  • Za namakanje vrta z 1 do 3 škropilnicami
  • Tristopenjski pogon črpalke zagotavlja optimalno povečanje tlaka
  • Zaščita pred preobremenitvijo: varuje motor pred pregrevanjem
  • Nastavljivo plavajoče stikalo za samodejno delovanje
  • Vgrajeni nepovratni ventil zanesljivo preprečuje, da bi vodovodna cev iztekla na suho
  • Robustno ohišje iz plastike, odporne proti udarcem
  • Ergonomski ročaj za prenašanje za udoben transport

    Razpon dobave
  • Množični adapter, plavajoče stikalo.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 150 x 150 x 380 mm
  • Število rotorjev: 3
  • Tlačni priključek: 1″ notranji navoj
  • Teža: 9.1 kg
  • Dolžina kabla: 10 m
  • Max. Tlak: 3.4 bar
  • Max. Globina potopitve: 7 m
  • Max. Višina dostave: 34 m
  • Max. Pretok: 7500 l/h
  • Max. Velikost zrn do: 0 mm
  • Nazivna vhodna moč: 1000 W
  • Ohišje črpalke: Plastika
  • Zaščitni razred IP: IP X8

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico