Ključ CROW-FOOT Heavy Duty SW.1 1/4 ″ kvadratni pogon 3/8 ″ L.62 mm

Št. art.: 02501056
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02501056
EAN/GTIN 4018754198146
Številka proizvajalca 02501056
L-število L60010 4746

Opis

Opis:

  • Za posebej velike obremenitve, npr. Vijačne priključke iz nerjavnega jekla
  • Popolna uporaba klaviature v kombinaciji s standardnimi raglji
  • kromirani
  • Dostava brez raglje
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 11 mm
  • Dolžina [mm): 62 mm
  • S: 36,8 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 153 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1 1/4 ″
  • Širina mm (b): 60 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico