Ključ CROW-FOOT Heavy Duty SW.1 3/16 ″ kvadratni pogon 3/8 ″ L.60 mm

Št. art.: 02501054
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02501054
EAN/GTIN 4018754285747
Številka proizvajalca 02501054
L-število L60010 6427

Opis

Opis:

  • Za posebej velike obremenitve, npr. Vijačne priključke iz nerjavnega jekla
  • Popolna uporaba klaviature v kombinaciji s standardnimi raglji
  • kromirani
  • Dostava brez raglje
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 11 mm
  • Dolžina [mm): 60 mm
  • S: 35,9 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 144 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1 3/16 ″
  • Širina mm (b): 56 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico