Ključ SW.1 7/8 ″ notranji kvadratni 3/8 ″ L.72 mm

Št. art.: 02500070
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 02500070
    EAN/GTIN 4018754004829
    Številka proizvajalca 02500070
    L-število L60010 1287

    Opis

    Opis:

    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
    • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

    Lastnosti:

    • a: 8 mm
    • Dolžina [mm): 72 mm
    • S: 42 mm
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
    • Teža: 205 g
    • Širina po ploskvah [palec]: 1 7/8 ″
    • Širina mm (b): 82 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico