Ključ SW.1 9/16 ″ kvadratni pogon 3/8 ″ D.59,5 mm

Št. art.: 02500065
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 02500065
    EAN/GTIN 4018754004799
    Številka proizvajalca 02500065
    L-število L60010 1445

    Opis

    Opis:

    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
    • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

    Lastnosti:

    • a: 8 mm
    • Dolžina [mm): 59,5 mm
    • S: 35,7 mm
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
    • Teža: 126 g
    • Širina po ploskvah [palec]: 1 9/16 ″
    • Širina mm (b): 68 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico