Ključ SW.1 3/16 ″ kvadratni pogon 3/8 ″ L.50 mm

Št. art.: 02500054
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02500054
EAN/GTIN 4018754004737
Številka proizvajalca 02500054
L-število L60010 406

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 8 mm
  • Dolžina [mm): 50 mm
  • S: 29,2 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 83 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1 3/16 ″
  • Širina mm (b): 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico