Ključ SW.1 ″ notranji kvadratni 3/8 ″ L.47 mm

Št. art.: 02500048
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 02500048
    EAN/GTIN 4018754004706
    Številka proizvajalca 02500048
    L-število L60010 6019

    Opis

    Opis:

    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
    • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

    Lastnosti:

    • a: 8 mm
    • Dolžina [mm): 47 mm
    • S: 26,7 mm
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
    • Teža: 78 g
    • Širina po ploskvah [palec]: 1 ″
    • Širina mm (b): 45 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico